1025U08R08 Polyurethan-Rohr, weich, 8 x 5.5mm, farblos, 25m-Rolle
Legris Flexibles Polyether Polyurethanrohr 25M UR25
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025U08R08
Rubix:1148397
Hersteller:1025U08R08
EAN:0820099170794




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | transparent |
Produktdetails : 1025U08R08 Polyurethan-Rohr, weich, 8 x 5.5mm, farblos, 25m-Rolle
Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und für den Einsatz in Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen, die einen engen Biegeradius und hohe Flexibilität erfordern. Exzellente Abriebfestigkeit. Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Polyurethan-Rohr, weich, 8 x 5.5mm, farblos, 25m-Rolle
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
Anwendungen
• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | transparent |
| Rollenlänge | 250 m |
| Werkstoff | polyurethan (pu)-ether |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Berstdruck | 21 bar |
| Biegeradius | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort