S 4X2 POLYAM. SCHWARZ PA12HL RL 100M Polyamid Hochdruckschlauch starr 100 Meter Rolle
STARRE POLYAMIDSCHLÄUCHE (PA12 HL) – HOCHDRUCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884760
Rubix:3235474
EAN:3660338381133

Dokumente
Produktdetails : S 4X2 POLYAM. SCHWARZ PA12HL RL 100M Polyamid Hochdruckschlauch starr 100 Meter Rolle
MECALINE Starre PA12 HL-Rohre werden aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften in der Regel für Schmier- und Vernebelungssysteme eingesetzt.
Temperatur: -40 °C/+130 °C
Temperatur: -40 °C/+130 °C
Polyamid Hochdruckschlauch starr 100 Meter Rolle
Anwendungen
Starre PA12 HL-Rohre werden aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften in der Regel für Schmier- und Vernebelungssysteme eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Rollenlänge | 100 m |
| Werkstoff | polyamid |
| Max. Betriebsdruck | 89 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen