1100P04 00 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., weiß, 100m-Rolle

Legris Polyamidrohr 100 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1100P04 00 27
Rubix:1148602
Hersteller:1100P04 00 27
EAN:0820099180656
1100P04 00 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., weiß, 100m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100P04 00 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., weiß, 100m-Rolle


Sorgt für eine hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit bei hervorragender chemischer Verträglichkeit
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: NATUR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7696 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr Innendurchmesser (mm): 2,7
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,893

Stärken

Sehr geringe Lastverluste, gute Schwingungsaufnahme, Abriebfestigkeit.

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht893 g
Gewicht der Verpackung893 g
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbetransparent
Werkstoffpolyamid (pa), semi-rigide
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck50 bar
Max. Temperatur100 °C
Wandstärke0,65 mm
63 mm
410 mm
Zolltarifcode39173200
41,33 exkl. MwSt.
/ Stück
49,18 inkl. MwSt.