• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.248)
    • Pneumatikkomponenten(72.408)
    • Pneumatikzubehör(18.266)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(830)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikzubehör
    5. Pneumatikkupplungen
    6. Pneumatische Steckverschraubung
    7. 3000 04 00 Patrone

    3000 04 00 Patrone

    Legris Patrone

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Parker:3000 04 00
    Rubix:69332
    Hersteller:3000 04 00
    brand logo

    Produktdetails : 3000 04 00 Patrone


    Patrone

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84819000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    338,00 € exkl. MwSt.
    / 100 Stück
    402,22 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3118 08 13 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 8mm - G1/4NPQH-DK-G14-Q10-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing VernickeltQSSF-1/4-10-B Steckverschraubung Quick StarQM-1/2-1/2 MuffeNPQH-BK-M5-P10 Verschl.SchraubQSLV4-G1/4-6 Steckverschraubung Quick StarKQB2L04-01S SteckverbindungKQB2S06-M5 SteckverbindungQSW-1/4-8 Steckverschraubung Quick Star853011 Drosselrückschlagventil, Zuluftdrossel, 6-1/8GF3BMB10-1/4 Alternative 0105 10 13NPFC-L-R14-G14-MF L-VerschraubungNPQH-D-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing VernickeltKQG2S06-02S Edelstahl Steckverschraubung Gerade mit InnensechskantQSM-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap