0510 04 06 Nadelventil, gerade Ausführung, DN4mm mit Klemmring 6mm

Legris Nadelventile mit Klemmring-Verschraubungen Sparversion 510

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0510 04 06
Rubix:474220
Hersteller:0510 04 06
EAN:0820099146096
0510 04 06 Nadelventil, gerade Ausführung, DN4mm mit Klemmring 6mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0510 04 06 Nadelventil, gerade Ausführung, DN4mm mit Klemmring 6mm


Erlaubt die einstellbare Durchflussregulierung.
Gute Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M10x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlusstyp: Kompressionsverschraubung
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: 2-Wege
Griffart: Butterfly-Hebel (vernickeltes Messing)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 100, 10, 1450
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimale Betriebstemperatur: -15, 5
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 4
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Nadelventil mit Messing-Kompressionsfitting
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Messing-Nadelventile
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: Mineralfaser
Sitzmaterial: k.A.
Form: Inline-Nadelventil mit Messing-Klemmringverschraubung
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,083, 0,1826

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Gewicht der Verpackung860 g
Typ510
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
247,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
294,17 € inkl. MwSt.