0439 13 21 Durchgangs-Entlüftungs-Kugelhahn, DN13 - G1/2, abschließbar

Legris Ventil mit Innengewinde, doppelt BSPP 439

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0439 13 21
Rubix:69147
Hersteller:0439 13 21
EAN:0820099140308
0439 13 21 Durchgangs-Entlüftungs-Kugelhahn, DN13 - G1/2, abschließbar

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0439 13 21 Durchgangs-Entlüftungs-Kugelhahn, DN13 - G1/2, abschließbar


Durchgangskugelhahn ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes.
Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich, um so einen potenziell gefährlichen, unerwünschten Betrieb zu verhindern.
– voller Durchfluss
– optimale Dichtung durch Ausgleichs-„O“-Ringe
– hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung
Universal-Serie, erhältlich mit 1/8 Zoll- bis 1 Zoll-G-Gewinde.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 13
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter verschließbarer Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,514, 1,133

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht514 g
Gewicht der Verpackung1066 g
Typ439
90 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
157,80 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
187,78 € inkl. MwSt.