0411 10 12 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN10 mit Schneidring 12
Legris Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN10 mit Schneidring 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0411 10 12
Rubix:474158
EAN:0820099138824

Produktdetails : 0411 10 12 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN10 mit Schneidring 12
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Anschlusstyp: Kompressionsverschraubung
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckverschraubungen Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
Muttermaterial: BEHANDELTER STAHL
O-Ring-Material: NBR
Betätigungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Stahl-Kompressionsverschraubung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal und Universal Customised
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn mit Stahlklemmringverschraubung
Hülsenmaterial: BEHANDELTER STAHL
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,310, 0,683
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Anschlusstyp: Kompressionsverschraubung
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckverschraubungen Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
Muttermaterial: BEHANDELTER STAHL
O-Ring-Material: NBR
Betätigungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Stahl-Kompressionsverschraubung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal und Universal Customised
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn mit Stahlklemmringverschraubung
Hülsenmaterial: BEHANDELTER STAHL
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,310, 0,683
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 654 g |
| Typ | 411 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,54 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
125,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
