0439 23 34 Durchgangs-Entlüftungs-Kugelhahn, DN23 - G1, abschließbar
Legris Ventil mit Innengewinde, doppelt BSPP 439
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0439 23 34
Rubix:152968
Hersteller:0439 23 34
EAN:0820099140377

Produktdetails : 0439 23 34 Durchgangs-Entlüftungs-Kugelhahn, DN23 - G1, abschließbar
Durchgangskugelhahn ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes.
Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich, um so einen potenziell gefährlichen, unerwünschten Betrieb zu verhindern.
– voller Durchfluss
– optimale Dichtung durch Ausgleichs-„O“-Ringe
– hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung
Universal-Serie, erhältlich mit 1/8 Zoll- bis 1 Zoll-G-Gewinde.
Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich, um so einen potenziell gefährlichen, unerwünschten Betrieb zu verhindern.
– voller Durchfluss
– optimale Dichtung durch Ausgleichs-„O“-Ringe
– hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung
Universal-Serie, erhältlich mit 1/8 Zoll- bis 1 Zoll-G-Gewinde.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter verschließbarer Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.185, 2.612
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter verschließbarer Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.185, 2.612
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1185 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2455 g |
| Typ | 439 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
330,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort