Referenzen
Parker:1870 22 22
Rubix:315423
Hersteller:1870 22 22
EAN:0820099196602

Produktdetails : 1870 22 22 Muffe, NPT 1/2, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.092
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.092
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 197 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1870 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,12 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
77,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
