6402 23 34 MS-Kugelhahn Schalttafelmontage, Muffe/Muffe, 23mm - G1
Legris MS-Kugelhahn Schalttafelmontage, Muffe/Muffe, 23mm - G1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6402 23 34
Rubix:109369
Hersteller:6402 23 34
EAN:0820099308746

Produktdetails : 6402 23 34 MS-Kugelhahn Schalttafelmontage, Muffe/Muffe, 23mm - G1
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Befestigungsart: Schraube
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Öffnungsgröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde für Schraubbefestigung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 in-line für Schraubkugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.290, 2.844
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Befestigungsart: Schraube
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Öffnungsgröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde für Schraubbefestigung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 in-line für Schraubkugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.290, 2.844
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2695 g |
| Typ | 6402 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
