7669 08 17 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8
Legris Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7669 08 17
Rubix:475490
EAN:0820099329970

Produktdetails : 7669 08 17 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 41
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,063
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 41
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,063
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 657 g |
| Typ | 7669 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
209,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
