7660 03 19 Miniatur DRV Abluftdrosselung LF3000 3mm-M5
Legris Miniatur DRV Abluftdrosselung LF3000 3mm-M5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7660 03 19
Rubix:475470
Hersteller:7660 03 19
EAN:0820099327907

Produktdetails : 7660 03 19 Miniatur DRV Abluftdrosselung LF3000 3mm-M5
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 3 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 3 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 3 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 3 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
| Typ | 7660 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
