6905 06 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Legris MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6905 06 13
Rubix:1764702
Hersteller:6905-06-13
EAN:0886357055425
6905 06 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6905 06 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °C, bitte Rücksprache), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Typ6905
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser14 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode74122000
20,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,51 € inkl. MwSt.