6316 12 00WP2 LIQUIFIT UNION D12 BULKHEAD ST
Legris LIQUIFIT UNION D12 BULKHEAD ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6316 12 00WP2
Rubix:1764583
EAN:0820099934976

Produktdetails : 6316 12 00WP2 LIQUIFIT UNION D12 BULKHEAD ST
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 26
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Anwendungen bis -40°C/-40°F, bitte Rücksprache), 14
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,02
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 26
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Anwendungen bis -40°C/-40°F, bitte Rücksprache), 14
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,02
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | 6316 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 26 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 121 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
