6104 06 00 LF6100 T-Steckanschluss, 6mm
Legris LF6100 T-Steckanschluss, 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6104 06 00
Rubix:69597
Hersteller:6104 06 00
EAN:0820099306971

Produktdetails : 6104 06 00 LF6100 T-Steckanschluss, 6mm
Anwendung: Schmierung, Transport, Messsysteme, Industriemaschinen, Industrievakuum, Baumaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: T-Stück / Rohr
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.066
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: T-Stück / Rohr
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.066
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 688 g |
| Typ | 6104 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
211,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
