6105 06 10 LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8
Legris LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6105 06 10
Rubix:176324
Hersteller:6105 06 10
EAN:0820099307244

Produktdetails : 6105 06 10 LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - R1/8
Anwendung: Schmierung, Transport, Messsysteme, Industriemaschinen, Industrievakuum, Baumaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Medien: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.026
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Medien: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.026
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 271 g |
| Typ | 6105 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
