3202 03 00 LF3mm-Metall, Winkelanschluss, 3mm

Legris LF3mm-Metall, Winkelanschluss, 3mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3202-03-00
Rubix:126911
Hersteller:3202 03 00
EAN:0820099260754
3202 03 00 LF3mm-Metall, Winkelanschluss, 3mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3202
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202 03 00 LF3mm-Metall, Winkelanschluss, 3mm


Anwendung: Halbleiter, Textil, Pneumatik, Robotik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: Winkel 90° Rohr / Schlauch
Spezifikationen Erfüllt: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.003

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung38 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3202
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur80 °C
Nenndruck18 bar
Druck18 bar
Serielf 3200
Rohraußendurchmesser3 mm
Max. Betriebsdruck18 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
101,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
121,14 € inkl. MwSt.