3204 03 00 LF3mm-Metall, T-Anschluss, 3mm

Legris LF3mm-Metall, T-Anschluss, 3mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3204 03 00
Rubix:114043
EAN:0820099261287
3204 03 00 LF3mm-Metall, T-Anschluss, 3mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3204 03 00
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3204 03 00 LF3mm-Metall, T-Anschluss, 3mm


Anwendung: Robotik, Halbleiter, Textil, Pneumatik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: T-Stück / Rohr
Spezifikationen Erfüllt: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.004

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Gewicht der Verpackung45 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3204 03 00
Druck20 bar
Anschluss 1średnica zewnętrzna rurki 3 mm (od)
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur80 °C
Anschluss 2średnica zewnętrzna rurki 3 mm (od)
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
180,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
214,68 € inkl. MwSt.