3639 10 00 LF3600 Winkel Schottanschluss, 10mm, MS chem. vern.
Legris LF3600 Winkel Schottanschluss, 10mm, MS chem. vern.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3639 10 00
Rubix:143000
Hersteller:3639 10 00
EAN:0820099283340


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing chemisch vernickelt (fda-konform) |
|---|---|
| Typ | 3639 |
Produktdetails : 3639 10 00 LF3600 Winkel Schottanschluss, 10mm, MS chem. vern.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: EC RG: 1935/2004, PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,08
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: EC RG: 1935/2004, PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,08
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 831 g |
| Werkstoff | messing chemisch vernickelt (fda-konform) |
| Typ | 3639 |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Serie | lf3600 |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
294,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort