3629 08 13 LF3600 Verl. Winkel-Einchraub., 8mm - R1/4, MS chem. vern.
Legris LF3600 Verl. Winkel-Einchraub., 8mm - R1/4, MS chem. vern.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3629 08 13
Rubix:475011
Hersteller:3629 08 13
EAN:0820099282459


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3629 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
Produktdetails : 3629 08 13 LF3600 Verl. Winkel-Einchraub., 8mm - R1/4, MS chem. vern.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,037
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,037
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 406 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3629 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort