3626 04 00 LF3600 Stopfen, 4mm, MS chemisch vernickelt

Legris LF3600 Stopfen, 4mm, MS chemisch vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3626 04 00
Rubix:116632
Hersteller:3626 04 00
EAN:0820099282138
3626 04 00 LF3600 Stopfen, 4mm, MS chemisch vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffchemisch vernickeltes messing
Typ3626
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3626 04 00 LF3600 Stopfen, 4mm, MS chemisch vernickelt


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen zu Stopfen
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Blindstopfen mit Endstück
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,004

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Gewicht der Verpackung46 g
Werkstoffchemisch vernickeltes messing
Typ3626
Max. Betriebsdruck30 bar
Rohraußendurchmesser4 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
23,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,44 € inkl. MwSt.