3631 10 13 LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm - G1/4, MS vern.
Legris LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm - G1/4, MS vern.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3631 10 13
Rubix:168333
Hersteller:3631 10 13
EAN:0820099282794

Produktdetails : 3631 10 13 LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm - G1/4, MS vern.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Anlagenpneumatik, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - Standrohr
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,015
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - Standrohr
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,015
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 158 g |
| Typ | 3631 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort