3524 00 13 LF3000 Aufschraubhohlschraube 1/4 für Ringanschluss 1/4
Legris LF3000 Aufschraubhohlschraube 1/4 für Ringanschluss 1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3524 00 13
Rubix:99642
Hersteller:3524 00 13
EAN:0820099269559


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3524 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Produktdetails : 3524 00 13 LF3000 Aufschraubhohlschraube 1/4 für Ringanschluss 1/4
Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außen- ODER Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: k. A.
Gewicht: 0,027
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außen- ODER Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: k. A.
Gewicht: 0,027
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 278 g |
| Typ | 3524 |
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std