7960 07 10 Kunststoff-Kupplungsstecker DN 7.3mm mit LF3000 10mm
Legris Kunststoff-Kupplungsstecker DN 7.3mm mit LF3000 10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7960 07 10
Rubix:475563
Hersteller:7960 07 10
EAN:0820099338699

Produktdetails : 7960 07 10 Kunststoff-Kupplungsstecker DN 7.3mm mit LF3000 10mm
Anwendung: Schaltschränke, Robotik, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik, Automobilbau
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Durchmesser nominal (dn): 7,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 10
Form: Schnappverschluss gerade Sonde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.004
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Durchmesser nominal (dn): 7,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 10
Form: Schnappverschluss gerade Sonde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
| Typ | 7960 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
