0496 10 21 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, ohne Griff, DN10 - G1/2
Legris Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, ohne Griff, DN10 - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0496 10 21
Rubix:474212
Hersteller:0496 10 21
EAN:0820099145648

Produktdetails : 0496 10 21 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, ohne Griff, DN10 - G1/2
Betätigungsart: Vierkantschaft für Automation
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griffart: Kein Griff
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betätigungsart: Vierkantschaft für Stellantrieb
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universelle leichte Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light series in line ball valve square stem male and female
Specifications Met: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,15, 0,3
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griffart: Kein Griff
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betätigungsart: Vierkantschaft für Stellantrieb
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universelle leichte Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light series in line ball valve square stem male and female
Specifications Met: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,15, 0,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 776 g |
| Typ | 496 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
149,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
