0436 10 17 2-Wege-Kugelhahn, Muffe-Muffe, 3/8 Bspp
Legris 2-Wege-Kugelhahn, Muffe-Muffe, 3/8 Bspp
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0436 10 17
Rubix:700828
Hersteller:0436 10 17
EAN:0820099139906

Produktdetails : 0436 10 17 2-Wege-Kugelhahn, Muffe-Muffe, 3/8 Bspp
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,475, 1,047
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline entlüfteter 3-Punkt-Kugelhahn mit Verriegelung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,475, 1,047
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 475 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 961 g |
| Typ | 436 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,44 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
236,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
