0532 04 13 Nadelventil, Muffe/Muffe, Winkelausführung, DN4 - G1/4
Legris Nadelventil, Muffe/Muffe, Winkelausführung, DN4 - G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0532 04 13
Rubix:474226
EAN:0820099146355

Produktdetails : 0532 04 13 Nadelventil, Muffe/Muffe, Winkelausführung, DN4 - G1/4
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: 2-Wege
Griffart: Butterfly-Hebel (vernickeltes Messing)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 120, 12, 1740
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 4
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Männliches und weibliches Nadelventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: Mineralfaser
Sitzmaterial: k. A.
Form: Rechtwinkliges Nadelventil, weiblich
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- und Gastransport, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,087, 0,1914
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: 2-Wege
Griffart: Butterfly-Hebel (vernickeltes Messing)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 120, 12, 1740
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 4
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Männliches und weibliches Nadelventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: Mineralfaser
Sitzmaterial: k. A.
Form: Rechtwinkliges Nadelventil, weiblich
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- und Gastransport, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,087, 0,1914
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 99 g |
| Typ | 532 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort