7170 17 17 IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Legris IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7170 17 17
Rubix:1763328
Hersteller:7170 17 17
EAN:0820099860114

Produktdetails : 7170 17 17 IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie
Gehäusematerial: Messing Einstellschraube, Aluminium
Gehäuse Material: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 73
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.154
Gehäusematerial: Messing Einstellschraube, Aluminium
Gehäuse Material: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 73
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.154
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 802 g |
| Typ | 7170 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
302,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort