0669 02 19 Handschiebe-Absperr-Entlüftungsventil, DN2-M5
Legris Handschiebeventil, Muffe, mit G-Gewinde, M5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0669 02 19
Rubix:105229
Hersteller:06690219
EAN:0820099148083


Technische Zusammenfassung
| Typ | 669 |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : 0669 02 19 Handschiebe-Absperr-Entlüftungsventil, DN2-M5
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewinde (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Nenndurchmesser (dn): 2,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 Muffenventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.012
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewinde (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Nenndurchmesser (dn): 2,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 Muffenventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.012
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
| Typ | 669 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlusstyp | g |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort