0205 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1, MS

Legris Gewindestopfen mit Innensechskant , R1, MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0205 34 00
Rubix:474110
Hersteller:0205 34 00
EAN:0820099132433
0205 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1, MS

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ205
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0205 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1, MS


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.094

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht94 g
Gewicht der Verpackung967 g
Werkstoffmessing
Typ205
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Max. Betriebsdruck150 bar
Rohraußendurchmesser17 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
106,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
127,09 € inkl. MwSt.