0901 00 21 Doppelnippel, G1/2 - G1/2 AG, MS vernickelt

Legris Gerader Adapter BSPP 901

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0901 00 21
Rubix:154132
Hersteller:0901 00 21
EAN:0820099151748
0901 00 21 Doppelnippel, G1/2 - G1/2 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0901 00 21 Doppelnippel, G1/2 - G1/2 AG, MS vernickelt


Verbindung mit zwei Anschlüssen mit Außengewinde.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Verpackung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.04

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung2036 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
3,27 exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std