734469 Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/2 X R1 1/4
DOPPELNIPPEL MIT KONISCHEM GEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:734469
Rubix:3236333
EAN:3660338022715
Dokumente
Produktdetails : 734469 Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/2 X R1 1/4
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Druck: 0 bis
15 bar. Für Druckluft, Wasser und inerte Gase.
15 bar. Für Druckluft, Wasser und inerte Gase.
Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/2 X R1 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1,1/2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
428,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen