0910 00 13 Y-Aufschraub-Muffe , G1/4 IG, MS vernickelt

Legris Y-Aufschraub-Muffe , G1/4 IG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0910 00 13
Rubix:450454
Hersteller:0910 00 13
EAN:0820099153223
0910 00 13 Y-Aufschraub-Muffe , G1/4 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0910 00 13 Y-Aufschraub-Muffe , G1/4 IG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.033

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Gewicht der Verpackung870 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
96,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
114,83 € inkl. MwSt.