0106 18 00 Gerade Verschraubung, 18mm

Legris Gerade Verschraubung, 18mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0106 18 00
Rubix:69020
Hersteller:0106 18 00
EAN:0820099096971
0106 18 00 Gerade Verschraubung, 18mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ106
Rohraußendurchmesser27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0106 18 00 Gerade Verschraubung, 18mm


Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Pneumatik
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.188

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Gewicht der Verpackung1942 g
Werkstoffmessing
Typ106
Rohraußendurchmesser27 mm
Anschluss 118 mm ''
Anschluss 218 mm
Druck550 bar
120 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
115,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
137,56 € inkl. MwSt.