1816 06 00 Gerade Schottverschraubung, 6mm, Edelstahl

Legris Gerade Schottverschraubung, 6mm, Edelstahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1816 06 00
Rubix:474547
Hersteller:1816 06 00
EAN:0820099192000
1816 06 00 Gerade Schottverschraubung, 6mm, Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Werkstoffedelstahl
Typ1816
Rohraußendurchmesser13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1816 06 00 Gerade Schottverschraubung, 6mm, Edelstahl


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Schottverbindungsrohr / Rohr
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Gewicht der Verpackung77 g
Werkstoffedelstahl
Typ1816
Rohraußendurchmesser13 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,70 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
134,11 inkl. MwSt.