0116 16 00 Gerade Schottverschraubung, 16mm

Legris Gerade Schottverschraubung, 16mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0116 16 00
Rubix:473761
EAN:0820099105178
0116 16 00 Gerade Schottverschraubung, 16mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ116
Rohraußendurchmesser27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0116 16 00 Gerade Schottverschraubung, 16mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 16
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.188

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht192 g
Gewicht der Verpackung204 g
Werkstoffmessing
Typ116
Rohraußendurchmesser27 mm
Anschluss 1schottanschluss ø16 mm ''
Anschluss 2ø16 mm (schottanschluss)
Druck550 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
161,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
192,30 € inkl. MwSt.