0101 12 21 Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/2
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 12 21
Rubix:473522
Hersteller:0101 12 21
EAN:0820099089270


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer |
|---|---|
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : 0101 12 21 Gerade Einschraubverschraubung, 12mm - G1/2
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.089
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.089
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 918 g |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
161,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort