Referenzen
Parker:3104 60 00
Rubix:1760253
EAN:0820099214320

Produktdetails : 3104 60 00 EQUAL TEE 3/8
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 3/8" (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,009
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 3/8" (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,009
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 123 g |
| Typ | 3104 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
