7812 19 19 Einschraubdrosselverschraubung, M5IG, VA
Legris Einschraubdrosselverschraubung, M5IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7812 19 19
Rubix:475515
EAN:0820099333984

Produktdetails : 7812 19 19 Einschraubdrosselverschraubung, M5IG, VA
Anwendung: Robotik, Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.011
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.011
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 29 g |
| Typ | 7812 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,28 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
243,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
