7985 08 10 Einschraub-Rückschlagventil, 8mm x R1/8
Legris Einschraub-Rückschlagventil, 8mm x R1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7985 08 10
Rubix:475577
EAN:0820099339504

Produktdetails : 7985 08 10 Einschraub-Rückschlagventil, 8mm x R1/8
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: R 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Größe: 8 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 1080 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 36
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 1080
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,022
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: R 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Größe: 8 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 1080 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 36
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 1080
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,022
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 250 g |
| Typ | 7985 |
| Anschlusstyp | r1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
241,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
