7994 04 19 Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x M5
Legris Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x M5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7994 04 19
Rubix:475583
EAN:0820099339672

Produktdetails : 7994 04 19 Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x M5
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: M 5x0.8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: Metrischer Außengewindeanschluss
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 32
Hex Größe: 9
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil Entlüftung männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0.79
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: M 5x0.8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: Metrischer Außengewindeanschluss
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 32
Hex Größe: 9
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil Entlüftung männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0.79
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 790 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
| Typ | 7994 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
199,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort