0465 07 17 Edelstahl-Kugelhahn, kompakt, Muffe/Muffe, DN7 - G3/8
Legris Edelstahl-Kugelhahn, kompakt, Muffe/Muffe, DN7 - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0465 07 17
Rubix:69156
Hersteller:0465 07 17
EAN:0820099142494

Produktdetails : 0465 07 17 Edelstahl-Kugelhahn, kompakt, Muffe/Muffe, DN7 - G3/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 303
Kugelwerkstoff: EDELSTAHL
Kugeldichtung Material: PTFE
Gehäusewerkstoff: Edelstahl 303
Körperwerkstoff: EDELSTAHL 303
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: k.A.
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Kurzer Hebel (Messing vernickelt)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 20, 2, 290
Maximale Betriebstemperatur: 120, 248
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 7
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit Innengewinde - leicht
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn aus rostfreiem Leichtstahl, weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 0,278, 0,6116
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 303
Kugelwerkstoff: EDELSTAHL
Kugeldichtung Material: PTFE
Gehäusewerkstoff: Edelstahl 303
Körperwerkstoff: EDELSTAHL 303
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: k.A.
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Kurzer Hebel (Messing vernickelt)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 20, 2, 290
Maximale Betriebstemperatur: 120, 248
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 7
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktstil: Kugelhahn mit Innengewinde - leicht
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn aus rostfreiem Leichtstahl, weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 0,278, 0,6116
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 586 g |
| Typ | 465 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
394,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
