7771 17 17 Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G3/8IG
Legris Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G3/8IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7771 17 17
Rubix:475499
EAN:0820099331560

Produktdetails : 7771 17 17 Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G3/8IG
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 61
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,152
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 61
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,152
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 170 g |
| Typ | 7771 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
