3110 10 02 LF3000 Codierringe, 10mm, grün
Legris Codierring, LF 3000 Blitzanschluss, technisches Polymer
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3110 10 02
Rubix:143054
Hersteller:3110 10 02
EAN:0820099649283

Produktdetails : 3110 10 02 LF3000 Codierringe, 10mm, grün
Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Grün
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 10
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20, k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: k.A.
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Produkttyp: Zubehör für Einsteckverschraubungen
Menge pro Box: 100
Form: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,001, 0.001
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Grün
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 10
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20, k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: k.A.
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Produkttyp: Zubehör für Einsteckverschraubungen
Menge pro Box: 100
Form: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,001, 0.001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
| Typ | 3110 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort