6801 10 21 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Legris CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6801 10 21
Rubix:1751479
EAN:0886357139927

Produktdetails : 6801 10 21 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Anwendung: Bio-Fluid-Management, Reinräume, Pharmazeutische Prozesse, Labor, O2-Kreisläufe, Beatmung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Klemmring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen Erfüllt: RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Fettzertifizierungsrückstände), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.033
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Klemmring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen Erfüllt: RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Fettzertifizierungsrückstände), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.033
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Typ | 6801 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 24 mm |
| 1 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
137,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
