9421U08 08 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, für 8mm IG

Legris C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, für 8mm IG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:9421U08 08
Rubix:475916
Hersteller:9421U08 08
EAN:0820099481470
9421U08 08 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, für 8mm IG
Technische Zusammenfassung
Typ9421
Werkstoffpolymer h.f.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9421U08 08 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, für 8mm IG


Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Abblasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Durchmesser: 8.0 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138 g
Gewicht der Verpackung518 g
Typ9421
Werkstoffpolymer h.f.
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,90 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
190,28 inkl. MwSt.