M16M22F8UHA8UB METRIC STRAIGHT THREAD UNION
Legris METRIC STRAIGHT THREAD UNION
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:M16M22F8UHA8UB
Rubix:1765786
EAN:0886357094134

Produktdetails : M16M22F8UHA8UB METRIC STRAIGHT THREAD UNION
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M22x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 30
Form: Gerade - männlicher Adapter
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an die Anwendungen von Transportbremssystemen mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,096
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M22x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 30
Form: Gerade - männlicher Adapter
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an die Anwendungen von Transportbremssystemen mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,096
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Typ | f8uha8ub |
| Werkstoff | messing |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
466,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
