9414U08 21 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 IG
Legris 414U - BUCHSENGEHÄUSE BSP PARALLEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9414U08 21
Rubix:475902
Hersteller:9414U08 21
EAN:0820099480299


Technische Zusammenfassung
| Typ | kuppler |
|---|---|
| Gewindegröße | g 1/2 |
| Werkstoff | technisches polymer; vernickeltes messing |
Produktdetails : 9414U08 21 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 IG
Zusammen mit einer Sonde bildet es eine automatische Kupplung, die den Durchfluss von Flüssigkeiten mit einer automatischen Verbindung und einer sicheren sofortigen Trennung ermöglicht.
Seine Eigenschaften gewährleisten eine optimale Effizienz der Durchflussmenge von pneumatischen Geräten und Werkzeugen.
Seine Eigenschaften gewährleisten eine optimale Effizienz der Durchflussmenge von pneumatischen Geräten und Werkzeugen.
Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Gehäusematerial: Technischer Kunststoff
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 8,0 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,138
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Gehäusematerial: Technischer Kunststoff
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 8,0 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,138
Stärken
- Sicherheit & Zuverlässigkeit
- Verhindert das Risiko eines Schleudertraumas
- Schnelles Entlüftungsventil, das ein sicheres Trennen ermöglicht
- Drehbare Hülse, um das Risiko eines versehentlichen Trennens zu vermeiden
- Geringe Verbindungs-/Trennkraft auch unter Druck
- Polymerhülse schützt die Ausrüstung vor Kratzern
- Schutzspirale über dem Schlauch verhindert Knicken- Leistung
- Sehr hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
- 100% leck-
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Robustes, stoßfestes Material
- Optimale Energieeffizienz
- Langfristige Zuverlässigkeit- Benutzerfreundlichkeit
- Sofortige Identifizierung durch eindeutige Kennzeichnung auf jedem Modell:Profil des kompatiblen Steckertyps, Teilenummer
- Kompatibel mit Steckern nach:ISO B-ProfilEuropäisches ProfilARO-Profil
- Verhindert das Risiko eines Schleudertraumas
- Schnelles Entlüftungsventil, das ein sicheres Trennen ermöglicht
- Drehbare Hülse, um das Risiko eines versehentlichen Trennens zu vermeiden
- Geringe Verbindungs-/Trennkraft auch unter Druck
- Polymerhülse schützt die Ausrüstung vor Kratzern
- Schutzspirale über dem Schlauch verhindert Knicken- Leistung
- Sehr hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
- 100% leck-
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Robustes, stoßfestes Material
- Optimale Energieeffizienz
- Langfristige Zuverlässigkeit- Benutzerfreundlichkeit
- Sofortige Identifizierung durch eindeutige Kennzeichnung auf jedem Modell:Profil des kompatiblen Steckertyps, Teilenummer
- Kompatibel mit Steckern nach:ISO B-ProfilEuropäisches ProfilARO-Profil
Anwendungen
- Verpackungen
- Verschiedene Fertigungsbereiche
- Fahrzeugmontageanlagen
- Druckluftsysteme - Automatisches Anschließen und Trennen
- Werkstätten
- Druckluftbetriebene Werkzeuge
- Ringleitungssysteme
- Reinigung
- Ausblasen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 841 g |
| Typ | kuppler |
| Gewindegröße | g 1/2 |
| Werkstoff | technisches polymer; vernickeltes messing |
| Modell | c9000 |
| Verbindung | female thread, g 1/2 |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std