9401U08 21 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 AG

Legris C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 AG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:9401U08 21
Rubix:475876
Hersteller:9401U08 21
EAN:0820099477787
9401U08 21 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 AG
Technische Zusammenfassung
Typ9401
Werkstoffpolymer h.f.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9401U08 21 C9000 Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil, DN8, G1/2 AG


Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Montagezeit: 0
Kugelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Legris, Parker
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 DN
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 2 Typ: Rohr
Durchmesser: 8.0 DN
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Division: Niederdruck-Verbinder Europa Division Transair Piping Designer
Klemmring: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Produkttyp: Druckluft-Rohrleitungen
Profil: ISO B
Profilform: ISO B Profil mit Entlüftung
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische Fluidtechnik: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Technik: Fluid- und Gasförderung
Gewicht: 0,300, 0,14

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Gewicht der Verpackung926 g
Typ9401
Werkstoffpolymer h.f.
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,05 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
190,46 inkl. MwSt.