9410U06 10 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm LF3000 10mm
Legris C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm LF3000 10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9410U06 10
Rubix:475888
Hersteller:9410U06 10
EAN:0820099479118

Produktdetails : 9410U06 10 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm LF3000 10mm
Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung und Spiralschutzfeder
Menge pro Karton: 3
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische Fluidtechnik: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,08
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung und Spiralschutzfeder
Menge pro Karton: 3
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische Fluidtechnik: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,08
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 340 g |
| Typ | 9410u06 10 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Modell | c 9000 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Verbindung | lf 3000® push-in verbindung (mit spiralschutzfeder) |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
